Nipples enchufables «Serie azul», reductores, nipples enchufables 12/8

N.º do artigo: 109924
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 109924
EAN/GTIN 4047322392792
Número do fabricante 109924
Fabricante/responsável Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrição

Descrição:

Nipples «Serie azul», reductores, nipple 12/8 mm, pmax breve 15 bar, plástico. Nuestra serie de conectores rápidos de plástico o latón niquelado. Las piezas se pueden utilizar en combinación con mangueras y tubos de plástico. Recomendado solo para uso en combinación con conexiones rápidas de la «serie azul». La prueba de idoneidad para el uso con otras series es responsabilidad del usuario.

Característica:

  • L1: 49,5 mm
  • Serie: Serie azul
  • Medium: Aire comprimido
  • Material: plástico
  • conector macho: 12/8 mm
  • Intervalo de aplicación: Sistemas de aire comprimido, automoción, industria del embalaje, vacío
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de trabajo mín.: -0,95 bar
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Presión de trabajo máx. durante un breve periodo de tiempo: 15 bar