Racord rapid „Seria albastră”, reductor, racord rapid 12/8

Cod articol: 109924
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 109924
EAN / GTIN 4047322392792
Număr producător 109924
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Racord rapid „Seria albastră”, reductor, racord rapid 12/8 mm, pmax pe termen scurt 15 bar, plastic. Seria noastră de conectori rapizi din plastic sau alamă nichelată. Piesele pot fi utilizate împreună cu furtunuri și țevi din plastic. Recomandat numai pentru utilizare în combinație cu racorduri rapide din „seria albastră”. Verificarea adecvării pentru utilizarea cu alte serii este responsabilitatea utilizatorului.

Caracteristică:

  • L1: 49,5 mm
  • Serie: Seria albastră
  • Mediu: Aer comprimat
  • Material: Plastic
  • Niplu de fixare: 12/8 mm
  • Domeniu de aplicare: Sisteme de aer comprimat, industria auto, industria ambalajelor, vid
  • Presiune de lucru max.: 10 bar
  • Presiune de lucru min.: -0,95 bar
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C
  • Presiune maximă de lucru pe termen scurt: 15 bar