TYROLIT Taglierina per piastrelle TRE250 PREMIUM 230V Profondità fino a 60 mm

Codice art.: 10989500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 10989500
EAN / GTIN 9009012014105
Codice del produttore 10989500
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • La sega per piastrelle TRE250 consente il taglio di diversi formati e tipi di piastrelle fino a 1 m di lunghezza.
  • Numerose possibilità di regolazione e applicazione garantiscono la massima flessibilità.
  • La struttura robusta e la guida precisa della testa della sega garantiscono tagli puliti.
  • Le ruote di trasporto e i piedini del tavolo pieghevoli facilitano il trasporto e il posizionamento sul luogo di utilizzo.

Proprietà:

  • Forma: TRE250P/230V10A50Hz
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM

Vantaggi:

  • Lunghezza di taglio fino a 1 m per il taglio di piastrelle di grandi formati.
  • Tagli puliti grazie alla guida precisa della testa della sega e alla struttura robusta.
  • Trasporto senza problemi grazie ai piedi pieghevoli e alle ruote di trasporto.

Materiale:

  • Indipendente dal materiale