TYROLIT Pila na dlaždice TRE250

Artiklové číslo: 10989500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 10989500
EAN / GTIN 9009012014105
Číslo výrobce 10989500
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Pila na dlaždice TRE250 umožňuje řezání různých formátů a typů dlaždic až do délky řezu 1 m.
  • Četné možnosti nastavení a použití zajišťují maximální flexibilitu.
  • Robustní konstrukce a přesné vedení pilové hlavy zaručují čisté řezy.
  • Transportní kolečka a sklopné nohy stolu usnadňují přepravu a umístění na stavbě.

Charakteristika:

  • Tvar: TRE250P/230V10A50Hz
  • Vhodnost materiálu: Nezávisle na materiálu
  • Produktová řada: PREMIUM

Výhoda:

  • Délka řezu až 1 m pro řezání velkých formátů dlaždic.
  • Čisté řezy díky přesnému vedení pilové hlavy a robustní konstrukci.
  • Snadná přeprava díky sklopným nožkám a transportním kolečkům.

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku