TYROLIT Supporto di carotaggio DRU400 PREMIUM Carotaggi fino a Ø 400 mm

Codice art.: 10984600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 10984600
EAN / GTIN 9009012008586
Codice del produttore 10984600
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il supporto ottimizzato con guida a rulli stabile garantisce una foratura precisa.
  • Lo sperimentato sistema di fissaggio rapido ModulDrill™ garantisce rapidità e sicurezza di montaggio dei motori di carotaggio.
  • Un indicatore del centro, una indicazione dell'angolo e un meccanismo di avanzamento a due rapporti accrescono inoltre la semplicità d'uso e aiutano a risparmiare tempo di lavoro.
  • Il sistema è completato da una struttura leggera compatta, per una semplicità di trasporto, montaggio e smontaggio.

Proprietà:

  • Forma: 99MK-61162-65 Supporto di foratura DRU400P
  • Materiali adatti: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: PREMIUM

Vantaggi:

  • Guida a rulli facilmente regolabile, intercambiabile e resistente all'usura.
  • Esecuzione semplificata di fori inclinati grazie all'indicazione dell'angolo.
  • DRA400 con piede a tassello in acciaio. DRU400 Fissaggio a vuoto - carotaggio senza fissaggio del tassello.

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale