• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT Bohrständer DRU400

Artikel-Nr.: 10984600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 10984600
EAN / GTIN 9009012008586
Herstellernummer 10984600
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der optimierte Support mit stabiler Rollenführung garantiert ein präzises Bohren.
  • Das bewährte ModulDrill™-Schnellspannsystem ermöglicht die schnelle und sichere Montage von Bohrmotoren.
  • Zudem steigern ein Zentrumszeiger, eine Winkelanzeige und ein Zweigang-Vorschubgetriebe die Benutzerfreundlichkeit und helfen, wertvolle Arbeitszeit zu sparen.
  • Die kompakte Leichtbauweise für einfachen Transport sowie Auf- und Abbau rundet das System ab.

Merkmal:

  • Form: 99MK-61162-65 Bohrständer DRU400P
  • Werkstoffeignung: Materialunabhängig
  • Produktlinie: PREMIUM

Vorteil:

  • Problemlos einstell- und auswechselbare, verschleissarme Rollenführung.
  • Einfache Durchführung von Schrägbohrungen dank Winkelanzeige.
  • DRA400 mit Dübelfuss aus Stahl. DRU400 Vakuumbefestigung – Bohren ohne Dübelbefestigung.

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb