Raccordo a innesto rapido a L «Serie blu» lungo, girevole, R 1/8 esterno Ø 8 mm

Codice art.: 109322
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
Denominazione originale prodotto L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar
Colore blue; grey
Lunghezza 38,5 mm
Dim., Filetto esterno 1/8 pollici
Diametro del tubo flessibile interno 8 mm
Tipo di prodotto Adattatore per tubi flessibili
Tipo di collegamento Filetto esterno
Intervallo di temperatura min. -20 °C
Intervallo di temperatura max. 80 °C
Materiale ottone

Identificazione e classificazione

Codice articolo 109322
EAN / GTIN 4047322023771
Codice del produttore 109322
Numero-L L00970 127079
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a innesto rapido a L «Serie blu» lungo, girevole, R 1/8 esterno per tubo flessibile con Ø esterno 8 mm, pmax momentaneo 15 bar, plastica / ottone nichelato. La nostra serie di connettori rapidi in plastica o ottone nichelato. I componenti possono essere utilizzati in combinazione con tubi flessibili e tubi rigidi in plastica.

Proprietà:

  • L1: 22,5 mm
  • L2: 38,5 mm
  • SW: 10 mm
  • Serie: Serie blu
  • Mezzo: Aria compressa
  • Filettatura: R 1/8 AG
  • Lösering: Plastica
  • Materiale: Plastica o ottone nichelato
  • materiale di tenuta: NBR
  • Campo di applicazione: Impianti ad aria compressa, settore automobilistico, industria dell’imballaggio, vuoto
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Pressione di lavoro min.: -0,95 bar
  • Tubo flessibile consigliato: PU, PA (nylon)
  • per tubo esterno Ø: 8 mm
  • Intervallo di temperatura max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -20 °C
  • Pressione di esercizio max. per brevi periodi: 15 bar