{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar | |
| Barva | modra; sive | |
| Dolžina | 38,5 mm | |
| Velikost, zunanji navoj | 1/8 col | |
| Premer cevi znotraj | 8 mm | |
| Vrsta izdelka | cevni adapter | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje min. | −20 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 80 °C | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 109322 | |
| EAN/GTIN | 4047322023771 | |
| Številka proizvajalca | 109322 | |
| L-število | L00970 127079 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |