{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | L-Steckverschraubung »Blaue Serie« lang, drehbar | |
| Farbe | blau; grau | |
| Länge | 38,5 mm | |
| Größe, Außen-Gewinde | 1/8 Zoll | |
| Durchmesser Schlauch innen | 8 mm | |
| Produktart | Schlauchadapter | |
| Art Anschluss | Außen-Gewinde | |
| Temperaturbereich min. | -20 °C | |
| Temperaturbereich max. | 80 °C | |
| Material | Messing |
| Artikelnummer | 109322 | |
| EAN / GTIN | 4047322023771 | |
| Herstellernummer | 109322 | |
| L-Nummer | L00970 127079 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |