• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mascella meccanica con ganascia larga, dado esagonale, chiave, capacità di serraggio massima 50 mm (lunghezza totale 200 mm)

Codice art.: 109-200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 109-200
EAN / GTIN 4027474529284
Codice del produttore 109-200
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti con mascella larga, dado esagonale e chiave della serie 109 vengono utilizzati per il serraggio di pezzi in condizioni di utilizzo massimo in officine, industrie e artigianato. La parte interna delle ganasce è rigata con un'incisione prismatica, permettendo così il serraggio di parti rotonde e angolari. La serie 109 si distingue per la sua maneggevolezza, che consente di ruotare e capovolgere il pezzo durante il lavoro.
  • Universale impiegabilità in diverse situazioni lavorative
  • La chiave consente una presa rapida e sicura sul pezzo di lavorazione.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Altezza totale [mm]: 155 mm
  • Altezza totale [pollici]: 6 1/8
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 50 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 1 15/16
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 7 7/8
  • Larghezza ganasce [pollici]: 3 1/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)