Strojní svěrka se širokou čelistí, šestihrannou maticí, klíčem, max. šířka upnutí 50 mm (celková délka 200 mm)

Artiklové číslo: 109-200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Řada 109
Označení výrobce Maschinenkloben mit breitem Maul, Sechskantmutter und Schlüssel
Provedení čelistí široký
Šířka čelisti 79,375 mm
Celková délka 200 mm
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 109-200
EAN / GTIN 4027474529284
Číslo výrobce 109-200
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Strojní upínače s širokou čelistí, šestihrannou maticí a klíčem řady 109 se používají k upínání obrobků při nejvyšším zatížení v dílnách, průmyslu a obchodu. Vnitřní strana čelistí je opatřena drážkou s hranolovým zářezem, takže lze upínat kulaté i hranaté díly. Řada 109 zaujme svou manévrovatelností, která umožňuje obrobek při práci otáčet a natáčet.
  • Univerzální použitelnost v různých pracovních situacích
  • Klíč umožňuje rychlé a bezpečné uchycení obrobku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 155 mm
  • Celková výška [palec]: 6 1/8
  • Obor: Užitková vozidla, kuličková ložiska, ropa, plyn a energie, průmysl, železnice, truhlářství a tesařství, obchod.
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 50 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1 15/16
  • celková délka [mm]: 200 mm
  • Celková délka [palec]: 7 7/8
  • Šířka upínacích čelistí [palce]: 3 1/8