Clemă de mașină cu fălci late, piuliță hexagonală, cheie, lățime max. de prindere 50 mm (lungime totală 200 mm)

Cod articol.: 109-200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie 109
Denumirea producătorului Maschinenkloben mit breitem Maul, Sechskantmutter und Schlüssel
Model de lat
Lăţimea bacurilor 79,375 mm
Lungimea totală 200 mm
Tip produs Falcă de prindere

Identificare și clasificare

Cod articol 109-200
EAN / GTIN 4027474529284
Număr producător 109-200
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele de mașină cu fălci late, piuliță hexagonală și cheie din seria 109 sunt utilizate pentru prinderea pieselor de lucru supuse celor mai mari sarcini în ateliere, industrie și comerț. Interiorul fălcilor este canelat cu o incizie prismatică, astfel încât pot fi prinse piese rotunde și unghiulare. Seria 109 impresionează prin manevrabilitatea sa, care permite rotirea și întoarcerea piesei în timpul lucrului.
  • Aplicabilitate universală în diverse situații de lucru
  • Cheia permite o prindere rapidă și sigură a piesei de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Înălțimea totală [mm]: 155 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 6 1/8
  • Sectorul: Vehicule comerciale, rulmenți cu bile, petrol, gaze și energie, industrie, căi ferate, tâmplărie și dulgherie, comerț
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 50 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 1 15/16
  • Lungime totală [mm]: 200 mm
  • Lungime totală [inch]: 7 7/8
  • Lățimea fălcilor de strângere [inch]: 3 1/8