• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mole a gambo legante resinoide 15x25-6x40 mm A36Q4 B84 ghisa

Codice art.: 108262
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 108262
EAN / GTIN 9003171082623
Codice del produttore 108262
Numero-L L50140 2164
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le punte in resina sintetica PREMIUM per smerigliatrici diritte hanno un effetto antivibrante grazie alla loro composizione e sono quindi meno sensibili agli urti, con conseguente maggiore comfort e sicurezza durante il lavoro quotidiano. Grazie alla loro qualità speciale, queste mole sono ideali per sbavare, smussare e rompere i bordi della ghisa e offrono risultati di alta qualità.

Proprietà:

  • Forma: PUNTA MONTATA SU 52ZY
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Materiali adatti: Ghisa
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A 36 Q4 B84
  • Dimensioni (D x D - S x L): 15 x 25 - 6 x 40 mm
  • Diametro: 15 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Grandezza della grana: 36
  • Un utensile per: Smerigliatrici diritte

Vantaggi:

  • Grazie alla loro composizione, le punte in resina sintetica hanno un effetto antivibrante e sono quindi meno sensibili agli urti.
  • Particolarmente adatte per le aree difficili da raggiungere
  • Elevata redditività

Uso:

  • Per lavorazioni su ghisa come sbavatura, smussatura e rottura di spigoli

Raccomandazioni:

  • Grana 20 - 46 per una smerigliatura grossolana
  • Osservare i diversi gradi di durezza in base alle specifiche:
    • P: per alta aggressività
    • Q: Uso universale
    • S: per una lunga durata dell’utensile
  • Rispettare una velocità massima di lavoro di 50 m/s