Piatră abrazivă din răşină sintetică 15x25-6x40 mm A36Q4 B84 PREMIUM Fontă

Cod articol: 108262
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Piatră de şlefuit

Identificare și clasificare

Cod articol 108262
EAN / GTIN 9003171082623
Număr producător 108262
L-Număr L50140 2164
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Vârfurile din rășină sintetică PREMIUM pentru polizoare drepte au un efect de amortizare a vibrațiilor datorită compoziției lor și, prin urmare, sunt mai puțin sensibile la impact, rezultând un confort și o siguranță sporite în timpul lucrului zilnic. Datorită calității lor speciale, aceste vârfuri sunt ideale pentru debavurare, șanfrenare și spargerea marginilor pe fontă și oferă rezultate de calitate superioară.

Caracteristică:

  • Formă: VÂRF MONTAT 52ZY
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Fontă
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A 36 Q4 B84
  • Dimensiuni (D x D - S x L): 15 x 25 - 6 x 40 mm
  • Diametru: 15 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Granulația: 36
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Datorită compoziției lor, vârfurile din rășină sintetică au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, sunt mai puțin sensibile la impact
  • Adecvate în special pentru zonele greu accesibile
  • Rentabilitate mare

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări pe fontă, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor

Recomandare:

  • Granulație 20 - 46 pentru șlefuire grosieră
  • Respectați diferitele grade de duritate în funcție de specificație:
    • P: pentru agresivitate ridicată
    • Q: Domeniu de utilizare universal
    • S: pentru o durată lungă de viață a sculei
  • Respectați o viteză maximă de lucru de 50 m/s