• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Mounted points resin bonded 15x25-6x40 mm A36Q4 B84 PREMIUM cast iron

Réf.: 108262
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Meule sur tige

Identification et classification

Référence article 108262
EAN / GTIN 9003171082623
Réf. fabricant 108262
Article hors catalogue L50140 2164
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Grâce à leur composition, les meules sur tige en résine synthétique PREMIUM pour meuleuses droites ont un effet antivibratoire et présentent donc une faible sensibilité aux chocs, ce qui se traduit par un confort et une sécurité accrus dans le travail quotidien. Grâce à leur qualité particulière, ces pointes conviennent parfaitement à l’ébavurage, au chanfreinage et au cassage d’arêtes sur la fonte et donnent des résultats de très grande qualité.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52ZY MEULE SUR TIGE
  • Vs /max: 50 m/s
  • Matériaux compatibles: Fonte
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : A 36 Q4 B84
  • Dimensions (D x P - S x L): 15 x 25 - 6 x 40 mm
  • Diamètre: 15 mm
  • Epaisseur: 25 mm
  • Granulométrie: 36
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • De par leur composition, les meules sur tige en résine synthétique amortissent les vibrations et présentent donc une faible sensibilité aux chocs.
  • Convient particulièrement aux endroits difficiles d’accès
  • Rentabilité élevée

Utilisation:

  • Pour les travaux sur la fonte tels que l’ébavurage, le chanfreinage et le concassage d’arêtes

Recommandation(s):

  • granulométrie 20 - 46 pour un ponçage grossier
  • Tenir compte des différents degrés de dureté selon les spécifications:
    • P: pour une agressivité élevée
    • Q: Utilisation universelle
    • S: pour une durée de vie élevée
  • Respecter une vitesse de travail de 50 m/s max.