• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Brusné tělísko pojivo umělá pryskyřice 15x25-6x40 mm A36Q4 B84 PRVOTŘÍDNÍ litina

Artiklové číslo: 108262
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Brusné tělísko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 108262
EAN / GTIN 9003171082623
Číslo výrobce 108262
L-číslo L50140 2164
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Hroty ze syntetické pryskyřice PREMIUM pro přímé brusky mají díky svému složení tlumicí účinek a jsou proto méně citlivé na nárazy, což vede k většímu pohodlí a bezpečnosti při každodenní práci. Díky své speciální kvalitě jsou tyto čepy ideální pro odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran na litině a poskytují špičkové výsledky.

Charakteristika:

  • Tvar: 52ZY NAMONTOVANÉ HROTY
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnost materiálu: Litina
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : A 36 Q4 B84
  • Rozměry (D x D - S x D): 15 x 25 - 6 x 40 mm
  • Průměr nádoby: 15 mm
  • Tloušťka: 25 mm
  • Velikost jádra: 36
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Hroty ze syntetické pryskyřice mají díky svému složení účinek tlumení vibrací, a jsou proto méně citlivé na nárazy
  • Vhodné zejména pro těžko přístupná místa
  • Vysoká hospodárnost

Použití:

  • Pro práci na litině, jako je odstraňování otřepů, srážení hran a lámání hran.

Doporučení:

  • Zrnitost 20 - 46 pro hrubé broušení
  • Dodržujte různé stupně tvrdosti podle specifikace.:
    • P: Pro vysokou agresivitu
    • Q: univerzální použití
    • S: pro dlouhou životnost
  • Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s