• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Raccordo Storz, bocchetta, girevole, alluminio, misura Storz 100, LW 100

Codice art.: 108193
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Colore argento
Pressione di esercizio max. 16 bar
Numero di attacchi distributore 2
Diametro d2 100 mm
Lunghezza L 152 mm
Diametro del tubo flessibile interno 100 mm
Tipo di prodotto Giunto
Tipo di collegamento Raccordo tubo
Intervallo di temperatura min. -40 °C
Intervallo di temperatura max. 110 °C
Materiale Alluminio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 108193
EAN / GTIN 4047322254298
Codice del produttore 108193
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo Storz, bocchettone, girevole, alluminio, misura Storz 100, LW 100, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio da -40 °C a 110 °C. Serie di alta qualità in versione forgiata. Per collegare rapidamente e senza problemi tubi flessibili. Facile maneggevolezza e collegamento dei due elementi di accoppiamento senza danneggiare le guarnizioni. Campi d’impiego: Approvvigionamento idrico, impiantistica, vigili del fuoco.

Proprietà:

  • Lunghezza: 152,0 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tubo flessibile LW: 100 mm
  • Dimensione Storz: 100
  • materiale di tenuta: NBR
  • Distanza morsetto: 115 mm
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Temperatura operativa max.: 110 °C
  • Temperatura operativa min.: -40 °C