{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, argent | Gris argenté | |
| Couleur | argent | |
| Pression de service max. | 16 bar | |
| Nombre de raccords de distribution | 2 | |
| Diamètre | 100 mm | |
| Longueur | 152 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 100 mm | |
| Type de produit | raccord | |
| Type de raccordement | raccord | |
| Plage de températures min. | -40 °C | |
| Plage de températures max. | 110 °C | |
| Matériau | Aluminium |
| Référence article | 108193 | |
| EAN / GTIN | 4047322254298 | |
| Réf. fabricant | 108193 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |