• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Cuplaj Storz, racord, rotativ, aluminiu, dimensiune Storz 100, LW 100

Cod articol.: 108193
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Culoarea argintiu
Presiune de funcționare max. 16 bar
Număr racorduri distribuţie 2
Diametru d2 100 mm
Lungime L 152 mm
Diametrul furtunului în interior 100 mm
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Interval de temperatură min. -40 °C
Interval de temperatură max. 110 °C
Material Aluminiu

Identificare și clasificare

Cod articol 108193
EAN / GTIN 4047322254298
Număr producător 108193
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Cuplaj Storz, racord pentru furtun, rotativ, aluminiu, dimensiune Storz 100, LW 100, presiune de lucru max. 16 bar, temperatură de lucru -40 °C până la 110 °C. Serie de înaltă calitate, în execuție forjată. Pentru conectarea rapidă și fără probleme a conductelor flexibile. Manevrare ușoară și conectare fără deteriorarea garniturilor de etanșare a celor două elemente de cuplare. Domenii de utilizare: Alimentarea cu apă, construcția de instalații, pompieri.

Caracteristică:

  • Lungime: 152,0 mm
  • Material: Aluminiu
  • Furtun LW: 100 mm
  • Dimensiune Storz: 100
  • material de etanșare: NBR
  • Spațiere clemă: 115 mm
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Temperatură de funcționare max.: 110 °C
  • Temperatură de funcționare min.: -40 °C