• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nippli per raccordi NW 2, 7, acciaio inox 1.4404 per tubo flessibile 5x3

Codice art.: 107119
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 107119
EAN / GTIN 4047322403993
Codice del produttore 107119
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo per giunto NW 2, 7, ES 1.4404 per tubo flessibile 5x3, SW 8, pressione di esercizio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. da -15°C a 200°C.

Proprietà:

  • SW: 8 mm
  • Lunghezza: 25,0 mm
  • Attacco: per tubo flessibile 5x3