Nipeli za spojke NW 2, 7, nerjaveče jeklo 1.4404 za cev 5x3

Št. art.: 107119
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 107119
EAN/GTIN 4047322403993
Številka proizvajalca 107119
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipelj za spoj NW 2, 7, ES 1.4404 za cev 5x3, SW 8, delovni tlak 0 - 35 bar, temperatura medija/okolice. od –15 °C do 200 °C.

Lastnosti:

  • SW: 8 mm
  • Dolžina: 25,0 mm
  • Priključek: za cev 5x3