Náboje pro spojky NW 2, 7, nerezová ocel 1.4404 pro hadici 5x3

Artiklové číslo: 107119
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 107119
EAN / GTIN 4047322403993
Číslo výrobce 107119
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Náboje pro spojku NW 2, 7, ES 1.4404 pro hadici 5x3, SW 8, provozní tlak 0 - 35 bar, teplota média/okolí. -15°C až 200°C.

Charakteristika:

  • OK: 8 mm
  • Délka: 25,0 mm
  • Přípojka: pro hadici 5x3