Descrizione:
Valvola miniaturizzata a 3/2 vie, manuale, leva manuale, NC, monostabile, 4 mm laterale, pressione di esercizio. 0, 5 - 10 bar, temperatura di esercizio da -10 °C a 60 °C. In versione monostabile (non bloccante) e bistabile (bloccante).
Proprietà:
- Molla: Acciaio inox
- Serie: Serie VME
- Mezzo: Aria compressa filtrata con o senza lubrificazione. Se oliato, farlo in modo continuativo.
- Ø nominale: 2,5 mm
- Simbolo: 4
- Funzione: 3/2 NC
- Attacco: Connettore a innesto Ø 4 mm laterale
- Azionamento: monostabile
- pulsante: Ottone nichelato
- Portata 1: 35 Nl/min
- Portata 2: 60 Nl/min
- corpo valvola: Alluminio
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 10 bar
- Pressione di esercizio min.: 0,5 bar
- Temperatura operativa max.: 60 °C
- Temperatura operativa min.: -10 °C
- Misurazione del valore di portata 1: Portata a 6 bar e ∆p 0,5 bar
- Misurazione del valore di portata 2: Portata a 6 bar e Δp 1 bar
- Pressione di azionamento a 6 bar: 8 N