Válvula miniatura 3/2, manual, palanca manual, NC, monoestable, 4 mm lateral.

Número de artículo: 106409
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
Número de artículo 106409
EAN / GTIN 4047322096393
Número del fabricante 106409
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula miniatura de 3/2 vías, manual, palanca manual, NC, monoestable, 4 mm lateral, presión de servicio. 0,5 - 10 bar, temperatura de funcionamiento de -10 °C a 60 °C. En versión monoestable (sin enclavamiento) y biestable (con enclavamiento).

Característica:

  • Resorte: Acero inoxidable
  • Serie: Serie VME
  • Medium: Aire comprimido filtrado con o sin lubricación. Si se engrasa, hacerlo de forma continua.
  • Diámetro nominal: 2,5 mm
  • Símbolo: 4
  • Función: 3/2 NC
  • Conexión: Conexión enchufable Ø 4 mm lateral
  • Accionamiento: monoestable
  • botón pulsador: Latón niquelado
  • Caudal 1: 35 Nl/min
  • Caudal 2: 60 Nl/min
  • cuerpo de válvula: Aluminio
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0,5 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 60 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C
  • Medición del valor de caudal 1: Caudal a 6 bar y ∆p 0,5 bar
  • Medición del valor de caudal 2: Caudal a 6 bar y Δp 1 bar
  • Presión de accionamiento a 6 bar: 8 N