Beskrivelse:
3/2-vejs miniaturventil, manuel, håndbetjent, NC, monostabil, 4 mm side, driftsdr. 0, 5 - 10 bar, driftstemperatur -10 °C til 60 °C. I monostabil (ikke-låsende) og bistabil (låsende) udførelse.
Egenskab:
- Fjeder: rustfrit stål
- Serie: VME-serien
- Medium: Filtreret trykluft med eller uden smøring. Hvis det smøres, skal det smøres kontinuerligt.
- Nominel diameter: 2,5 mm
- Symbol: 4
- Funktion: 3/2 NC
- Tilslutning: Stikforbindelse Ø 4 mm i siden
- Aktivering: monostabil
- trykknap: messing, forniklet
- Gennemstrømning 1: 35 Nl/min
- Gennemstrømning 2: 60 Nl/min
- ventilhus: Aluminium
- tætningsmateriale: NBR
- Driftstryk maks.: 10 bar
- Driftstryk min.: 0,5 bar
- Driftstemperatur maks.: 60 °C
- Driftstemperatur min.: -10 °C
- Gennemstrømningsværdimåling 1: Gennemstrømning ved 6 bar og ∆p 0,5 bar
- Gennemstrømningsværdimåling 2: Gennemstrømning ved 6 bar og Δp 1 bar
- Betjeningstryk ved 6 bar: 8N