{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Serie LINER | |
| Oznaka proizvajalca | Kompaktzylinder LINER | |
| Smernica/oznaka | brez | |
| Nazivni tlak | 10 bar | |
| Dolžina hoda | 60 mm | |
| Delovna temperatura | 60 °C | |
| Tesnilo | tesnilo z robovi | |
| Premer valja | 25 mm | |
| Vrsta izdelka | hidravlični cilinder |
| Številka izdelka | 105984 | |
| EAN/GTIN | 4047322282833 | |
| Številka proizvajalca | 105984 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |