• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

RU UNEF 1/2-28 2A filiera

Codice art.: 104820
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di filettatura UNEF
Diametro nominale filettatura in pollici 0,5 pollici
Passo per pollice 28
Classe di tolleranza filettatura 2A
Forma dell’imbocco CS
Materiale da taglio HSS
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Filettatura esterna
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 104820
EAN / GTIN 4046122392650
Codice del produttore 104820
Numero-L L10150 368
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / RU UNEF 1/2-28 tolleranza 2A taglio della buccia

Frese per filettare HSS secondo le norme DIN EN
- per l'uso a macchina e manuale
- per il taglio di filetti in acciaio fino a circa 800 N/mm² di resistenza alla trazione
- diverse versioni per il taglio di una vasta gamma di materiali
- con ent