RU UNEF 1/2-28 2A spirale entrada

Número de artículo: 104820
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de rosca UNEF
Diámetro nominal de la rosca, pulgadas 0,5 pul
Número de pasos por pulgada 28
Clase de tolerancia de la rosca 2A
Forma del corte previo CS
Material de corte HSS
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado exterior
Tipo de producto Terrajas

Identificación y clasificación

Número de artículo 104820
EAN / GTIN 4046122392650
Número del fabricante 104820
Número L L10150 368
Fabricante/responsable Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Terrajas para roscar / RU UNEF 1/2-28 tolerancia 2A spirale entrada

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia