Závitové očko RU UNEF 1/2-28 2A s oboustranným utvářečem třísky

Artiklové číslo: 104820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh závitu UNEF
Jmenovitý průměr závitu v palcích 0,5 palec
Počet převodových stupňů na palec 28
Třída tolerance závitu 2A
Tvar náběhu CS
Řezný materiál HSS
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnějších závitů
Druh produktu Závitové očko

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 104820
EAN / GTIN 4046122392650
Číslo výrobce 104820
L-číslo L10150 368
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Popis

Popis:

Závitová očka / RU UNEF 1/2
- 28 tolerance 2A spirálový vstup

Vlákno HSS

Závitníky podle norem DIN EN
- pro strojní i ruční použití
- pro řezání závitů v oceli do pevnosti v tahu přibližně 800 N/mm²
- různé verze pro řezání široké škály materiálů
- se spirálovým vstupem pro závity VA M 3 a vyšší

Nástroje pro obrábění nerezové oceli, průchozí oceli, oceli s povrchovou tvrdostí a dalších ocelí s pevností v tahu až 1 200 N/mm², jakož i hliníkových slitin, které vytvářejí krátké třísky
- HSSE, broušené
- nitridované, aby se zabránilo svařování za studena
- jemné třísky díky většímu počtu vůlí, a tedy většímu počtu řezů na hraně, a rozšíření zkosení na 2 P.