Descrizione:
Trennscheibe, gerade, gewebeverstärkt 125x3,0x22,23mm TYROLIT Geeignet für Gestein, Fliese, Beton
Valvola di ritegno, passaggio totale, ottone, temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C, G 3/8, PN max. 25 bar, pressione di apertura 0, 01 - 0, 03 bar.
Proprietà:
- SW: 23 mm
- Molla: acciaio inossidabile
- Lunghezza: 55,0 mm
- Cassettiera: ottone
- Filettatura: G 3/8
- Norma della filettatura: DIN EN ISO 228-1
- perno della valvola: ottone
- piastra della valvola: acciaio inossidabile
- materiale di tenuta: NBR
- Pressione di esercizio max.: 25 bar
- Pressione di apertura min.: 0,01 - 0,03 bar
- Temperatura operativa max.: 100 °C
- Temperatura operativa min.: -20 °C