• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Válvula de retención, paso total, latón, G 3/8, 0, 01 - 0, 03 bar

Número de artículo: 103881

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103881
EAN / GTIN 4047322224383

Descripción

Descripción:

Trennscheibe, gerade, gewebeverstärkt 125x3,0x22,23mm TYROLIT Geeignet für Gestein, Fliese, Beton
Válvula antirretorno, paso total, latón, temperatura de servicio -20 °C a 100 °C, G 3/8, PN máx. 25 bar, presión de apertura 0, 01 - 0, 03 bar.

Característica:

  • Anchura llave: 23 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Longitud: 55,0 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 3/8
  • norma de roscas: DIN EN ISO 228-1
  • pasador de válvula: latón
  • plato de válvula: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 25 bar
  • Presión de apertura mín.: 0,01 - 0,03 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 100 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C