• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, G 3/8, 0, 01 - 0, 03 bar

Artiklové číslo: 103881

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 103881
EAN / GTIN 4047322224383

Popis

Popis:

Trennscheibe, gerade, gewebeverstärkt 125x3,0x22,23mm TYROLIT Geeignet für Gestein, Fliese, Beton
Zpětný ventil, plný průchod, mosaz, provozní teplota -20 °C až 100 °C, G 3/8, PN max. 25 bar, otevírací tlak 0, 01 - 0, 03 bar.

Charakteristika:

  • OK: 23 mm
  • Pružina: z nerezové oceli
  • Délka: 55,0 mm
  • Kryty a skříně: mosaz
  • Závit: G 3/8
  • norma pro závity: DIN EN ISO 228-1
  • ventilový čep: mosaz
  • ventilová deska: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 25 bar
  • Minimální otevírací tlak.: 0,01–0,03 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C