• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Rückschlagventil, voller Durchgang, Messing, G 3/8, 0, 01 - 0, 03 bar

Artikel-Nr.: 103881

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103881
EAN / GTIN 4047322224383

Beschreibung

Beschreibung:

Trennscheibe, gerade, gewebeverstärkt 125x3,0x22,23mm TYROLIT Geeignet für Gestein, Fliese, Beton
Rückschlagventil, voller Durchgang, Messing, Betriebstemperatur -20 °C bis 100 °C, G 3/8, PN max. 25 bar, Öffnungsdruck 0, 01 - 0, 03 bar.

Merkmal:

  • SW: 23 mm
  • Feder: Edelstahl
  • Länge: 55,0 mm
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 3/8
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1
  • Ventilstift: Messing
  • Ventilteller: Edelstahl
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 25 bar
  • Öffnungsdruck min.: 0,01 - 0,03 bar
  • Betriebstemperatur max.: 100 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb