Valvola a farfalla con flangia intermedia, leva manuale, DN 100

Codice art.: 103685
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
Codice articolo 103685
EAN / GTIN 4047322338882
Codice del produttore 103685
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Valvola a farfalla con flangia intermedia, leva manuale, temperatura di esercizio da -15 °C a 120 °C, DN 100, PN max. 16 bar. Valvole a farfalla con flangia intermedia e leva manuale adatte per acqua/vapore, acqua di mare, acqua salata, esteri, chetoni, alcali, soda caustica, idrossido di sodio. Non raccomandato per idrocarburi, oli, grassi.

Proprietà:

  • B: 56,0 mm
  • L: 163,0 mm
  • DN: 100
  • H1: 102,0 mm
  • H2: 178,0 mm
  • H3: 302,0 mm
  • Albero: SS416
  • Cassettiera: Ghisa grigia GG25 rivestita con resina epossidica, colore RAL 5015
  • Anello: Acciaio inossidabile CF8M/1.4404
  • Leva manuale: GG25 rivestito con resina epossidica
  • albero di trasmissione: SS416
  • materiale di tenuta: EPDM
  • Pressione di esercizio max.: 16 bar
  • Guarnizione dell’albero di trasmissione: EPDM
  • Temperatura operativa max.: 120 °C
  • Temperatura operativa min.: -15 °C