Vanne papillon à bride intermédiaire, levier manuel, DN 100

Réf.: 103685
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 103685
EAN / GTIN 4047322338882
Réf. fabricant 103685
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne papillon à bride intermédiaire, levier manuel, température de service -15 °C à 120 °C, DN 100, PN max. 16 bar. Vannes papillon à bride intermédiaire avec levier manuel, adaptées à l’eau/vapeur, l’eau de mer, l’eau salée, les esters, les cétones, les alcalis, la soude caustique et l’hydroxyde de sodium. Non recommandé pour les hydrocarbures, les huiles et les graisses.

Caractéristique(s):

  • B: 56,0 mm
  • L: 163,0 mm
  • DN: 100
  • H1: 102,0 mm
  • H2: 178,0 mm
  • H3: 302,0 mm
  • Arbre: SS416
  • Boîtier: Fonte grise GG25 revêtue de résine époxy, couleur RAL 5015
  • Disque: Acier inoxydable CF8M/1.4404
  • Levier: GG25 revêtu de résine époxy
  • arbre de commande: SS416
  • matériau d’étanchéité: EPDM
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Joint d’étanchéité pour arbre de commande: EPDM
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Température de fonctionnement min.: -15 °C