Válvula de mariposa con brida intermedia, palanca manual, DN 100

Número de artículo: 103685
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 103685
EAN / GTIN 4047322338882
Número del fabricante 103685
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de mariposa con brida intermedia, palanca manual, temperatura de servicio de -15 °C a 120 °C, DN 100, PN máx. 16 bar. Válvulas de mariposa con cierre total entre bridas y palanca manual, adecuadas para agua/vapor, agua de mar, agua salada, ésteres, cetonas, álcalis, sosa cáustica e hidróxido de sodio. No recomendado para hidrocarburos, aceites ni grasas.

Característica:

  • An: 56,0 mm
  • L: 163,0 mm
  • DN: 100
  • H1: 102,0 mm
  • H2: 178,0 mm
  • H3: 302,0 mm
  • Eje: SS416
  • Carcasa: Fundición gris GG25 recubierta con resina epoxi, color RAL 5015
  • Disco: Acero inoxidable CF8M/1.4404
  • Palanca de mano: GG25 recubierto con resina epoxi
  • eje de transmisión: SS416
  • material de sellado: EPDM
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Junta del eje de transmisión: EPDM
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 120 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -15 °C