Descrizione:
Valvola a farfalla con flangia intermedia, pneumatica. Attuatore, semplice effetto, temperatura di esercizio da -15 °C a 120 °C, DN 150, PN max. 16 bar. Valvole a farfalla con flangia intermedia e attuatore pneumatico. Attuatore pneumatico rotante in versione a doppio effetto o a semplice effetto. Adatto per acqua/vapore, acqua di mare, acqua salata, esteri, chetoni, alcali, soda caustica, idrossido di sodio. Non raccomandato per idrocarburi, oli, grassi.
Proprietà:
- B: 59,0 mm
- L: 216,0 mm
- DN: 150
- H1: 138,0 mm
- H2: 265,0 mm
- H3: 395,0 mm
- Cassettiera: Ghisa grigia GG25 rivestita con resina epossidica, colore RAL 5015
- Anello: Acciaio inossidabile CF8M/1.4404
- Esecuzione: a semplice effetto - chiusura a molla
- Angolo di rotazione: 90°
- albero di trasmissione: SS416
- materiale di tenuta: EPDM
- Adattatore per valvola: di serie, comando tramite valvola 3/2, 5/2 vie
- Materiale azionamento: Alluminio anodizzato
- Pressione di comando max.: 5,5 bar
- Pressione di comando min.: 5 bar
- Pressione di esercizio max.: 16 bar
- Guarnizione dell’albero di trasmissione: EPDM
- Materiale di tenuta azionamento: NBR
- Temperatura operativa max.: 120 °C
- Temperatura operativa min.: -15 °C