Vanne papillon à bride intermédiaire, actionneur pneumatique simple effet, DN 150

Réf.: 103680
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 103680
EAN / GTIN 4047322339001
Réf. fabricant 103680
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Vanne papillon à bride intermédiaire, pneumatique. Servomoteur, simple effet, température de service -15 °C à 120 °C, DN 150, PN max. 16 bar. Vannes papillon à bride intermédiaire avec actionneur pneumatique. Actionneur pneumatique rotatif en version double ou simple effet. Convient pour l’eau/la vapeur, l’eau de mer, l’eau salée, les esters, les cétones, les alcalis, la soude caustique, l’hydroxyde de sodium. Non recommandé pour les hydrocarbures, les huiles et les graisses.

Caractéristique(s):

  • B: 59,0 mm
  • L: 216,0 mm
  • DN: 150
  • H1: 138,0 mm
  • H2: 265,0 mm
  • H3: 395,0 mm
  • Boîtier: Fonte grise GG25 revêtue de résine époxy, couleur RAL 5015
  • Disque: Acier inoxydable CF8M/1.4404
  • Exécution: simple effet - fermeture par ressort
  • Angle de rotation: 90°
  • arbre de commande: SS416
  • matériau d’étanchéité: EPDM
  • adaptateur de valve: Disponible de série, commande via vanne 3/2, 5/2 voies
  • Matériau de l’entraînement: Aluminium anodisé
  • Pression de commande max.: 5,5 bar
  • Pression de commande min.: 5 bar
  • Pression de service max.: 16 bar
  • Joint d’étanchéité pour arbre de commande: EPDM
  • Matériau d’étanchéité Entraînement: NBR
  • Température de fonctionnement max.: 120 °C
  • Température de fonctionnement min.: -15 °C