Opis:
Medplastna zaporna loputa, pnevmatsko. Pogonski mehanizem, enostavno delujoči, delovna temperatura od -15 °C do 120 °C, DN 150, PN max. 16 bar. Zaporne lopute med prirobnicami s pnevmatskim pogonom. Pnevmatski vrtljivi pogon v izvedbi z dvojnim ali enojnim delovanjem. Primerno za vodo/paro, morsko vodo, slano vodo, ester, keton, alkalije, jedko natrijevo hidroksido, natrijev hidroksid. Ni priporočljivo za ogljikovodike, olja in maščobe.
Lastnosti:
- B: 59,0 mm
- L: 216,0 mm
- DN: 150
- H1: 138,0 mm
- H2: 265,0 mm
- H3: 395,0 mm
- Ohišje: Siva litina GG25, prevlečena z epoksidno smolo, barva RAL 5015
- Plošča: Nerjaveče jeklo CF8M/1.4404
- Izvedba: enostavno delujoče - zapiranje s pomočjo vzmeti
- Kot zasuka: 90°
- prestavna gred: SS416
- tesnilni material: EPDM
- ventilski adapter: serijsko, krmiljenje prek 3/2-, 5/2-potnega ventila
- Material pogona: Eloksiran aluminij
- Največji tlak: 5,5 barov
- Minimalni tlak.: 5 barov
- Delovni tlak maks.: 16 barov
- tesnilo za pogonsko gred: EPDM
- Tesnilni material Pogon: NBR
- Delovna temperatura maks.: 120 °C
- Delovna temperatura min.: -15 °C