• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

RU TR 12 x 3 7e filiera LH

Codice art.: 103560
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Filiere

Identificazione e classificazione

Codice articolo 103560
EAN / GTIN 4046122368785
Codice del produttore 103560
Numero-L L10150 559
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / RU TR 12 x 3 tolleranza 7e taglio della buccia LH

Frese per filettare HSS secondo le norme DIN EN
- per l'uso a macchina e manuale
- per il taglio di filetti in acciaio fino a circa 800 N/mm² di resistenza alla trazione
- diverse versioni per il taglio di una vasta gamma di materiali
- con entrata a