Filieră RU TR 12 x 3 7e cu con de atac pe ambele părţi LH

Cod articol: 103560
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Filiere

Identificare și clasificare

Cod articol 103560
EAN / GTIN 4046122368785
Număr producător 103560
L-Număr L10150 559
Producător/responsabil Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descriere

Descriere:

Filieră / RU TR 12 x 3 toleranță 7E intrare în spirală pe stânga

Filet HSS

Filiere în conformitate cu standardele DIN EN
- pentru utilizare mecanică și manuală
- pentru filetarea în oțel până la o rezistență la tracțiune de aproximativ 800 N/mm²
- versiuni diferite pentru tăierea unei game largi de materiale
- cu intrare spiralată pentru filete VA de M 3 și mai sus

Matrițe pentru prelucrarea oțelului inoxidabil, a oțelurilor de călire continuă, de călire superficială și a altor oțeluri cu o rezistență la tracțiune de până la 1.200 N/mm², precum și a aliajelor de aluminiu care produc așchii scurte
- HSSE, rectificat
- nitrurat pentru a evita sudarea la rece
- așchii fine datorită mai multor găuri de degajare și, prin urmare, mai multe tăieturi de muchie, precum și extinderea șanfrenului la 2 P.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă