RU TR 12x3 7e spirale entrada izquierdo

N.º do artigo: 103560
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Tipo de produto Terraja

Identificação e classificação

Número do artigo 103560
EAN/GTIN 4046122368785
Número do fabricante 103560
Número L L10150 559
Fabricante/responsável Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland

Descrição

Descrição:

Terrajas para roscar / RU TR 12 x 3 tolerancia 7e spirale entrada izquierdo

Matrices de corte de rosca HSS según las normas DIN EN
- para uso manual y a máquina
- para el corte de roscas en acero con una resistencia a la tracción de hasta 800 N/mm² aproximadamente
- diferentes versiones para cortar una amplia