• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Soffiante ad alte prestazioni «Typhoon Plus», G 1/4 interno

Codice art.: 103244
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 103244
EAN / GTIN 4047322715768
Codice del produttore 103244
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Soffiante ad alte prestazioni «Typhoon Plus», plastica, temperatura di esercizio da -20 °C a 60 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 interno. Pistola di soffiaggio ad alte prestazioni, regolabile in modo continuo, leggera ed ergonomica, con una potenza di soffiaggio estremamente elevata. Rispetto alle pistole di soffiaggio tradizionali, con «Typhoon Plus» è possibile regolare in modo flessibile il flusso tramite una rotella.

Proprietà:

  • Ugello: 1/2″ – 27 UNS
  • Tipo di ugello: ugello standard
  • Materiale: Plastica
  • Tipo di collegamento: G 1/4 IG
  • Pressione di esercizio max.: 10 bar