Pistola de aire de alto rendimiento «Typhoon Plus», G 1/4 interior

Número de artículo: 103244
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 103244
EAN / GTIN 4047322715768
Número del fabricante 103244
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Sopladora de alto rendimiento «Typhoon Plus», plástico, temperatura de funcionamiento de -20 °C a 60 °C, PN máx. 10 bar, G 1/4 interior. Pistola de soplado de alto rendimiento, regulable sin escalas, ligera y ergonómica, con una potencia de soplado extraordinariamente potente. En comparación con las pistolas de aire comprimido convencionales, en la «Typhoon Plus» el caudal se puede ajustar de forma flexible mediante una rueda giratoria.

Característica:

  • Boquilla: 1/2″ – 27 UNS
  • Tipo de boquilla: boquilla estándar
  • Material: plástico
  • Tipo de conexión: G 1/4 IG
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar