Vysoce výkonná Ofukovací pistole „Typhoon Plus“, G 1/4 vnitřní

Artiklové číslo: 103244
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 103244
EAN / GTIN 4047322715768
Číslo výrobce 103244
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná foukací pistole „Typhoon Plus“, plast, provozní teplota -20 °C až 60 °C, PN max. 10 bar, G 1/4 vnitřní . Plynule nastavitelná, lehká a ergonomicky vynikající vysokovýkonná foukací pistole s mimořádně silným výkonem. Ve srovnání s běžnými foukacími pistolemi lze u modelu „Typhoon Plus“ průtok flexibilně nastavit pomocí otočného kolečka.

Charakteristika:

  • Tryska: 1/2″ – 27 UNS
  • Typ trysky: standardní tryska
  • Materiál: Plast
  • Typ přípojky: G 1/4 IG
  • Provozní tlak max: 10 bar