• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Manometro standard, custodia in lamiera d’acciaio, G 1/4 in basso, -1/0, 0 bar, Ø 63

Codice art.: 101786

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/4 pollici
Campo di visualizzazione max. 0 bar
Lunghezza 63 mm
Larghezza 63 mm
Materiale corpo acciaio
Materiale dischi plastica
Diametro del disco 63 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101786
EAN / GTIN 4047322107105

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard con custodia in lamiera d’acciaio, scala singola in bar, attacco radiale inferiore, G 1/4, classe di precisione 1, 6, campo di misura -1 / 0, 0 bar, Ø 63. Manometro a molla tubolare in versione standard. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Lamiera di acciaio
  • Filettatura: G 1/4 maschio
  • Tipo WIKA: 111,10
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 63 mm
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: radiale inferiore
  • Campo di misura max. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. bar: -1 bar
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,05 bar
  • Limite inferiore / superiore del campo di misura: Vuoto