• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Standardni manometer, ohišje iz jeklene pločevine, G 1/4 spodaj, -1/0, 0 bar, Ø 63

Št. art.: 101786

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 0 bar
Dolžina 63 mm
Širina 63 mm
Material ohišja jeklo
Material, plošča umetne mase
Premer plošče 63 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101786
EAN/GTIN 4047322107105

Opis

Opis:

Standardni manometer z ohišjem iz jeklene pločevine, enojna skala v bar, priključek radialno spodaj, G 1/4, kakovostna razred 1, 6, merilno območje -1 / 0, 0 bar, Ø 63. Cevni manometer v standardni izvedbi. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: Jeklena pločevina
  • Navoj: G 1/4 AG
  • WIKA tip: 111,10
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 63 mm
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: radialno spodaj
  • Merilni razpon max. bar: 0 barov
  • Merilni območje min. bar: -1 barov
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,05 barov
  • Spodnja / zgornja meja merilnega območja: Vakuum