• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manometru standard, carcasă din tablă de oțel, G 1/4 jos, -1/0, 0 bar, Ø 63

Cod articol.: 101786

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs
Manometru
Racord filetat
G1/4 inch
Interval de afișare max.
0 bar
Lungime
63 mm
Lăţime
63 mm
Materialul carcasei
oțel
Material disc
plastic
Diametru disc
63 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 101786
EAN / GTIN 4047322107105

Descriere

Descriere:

Manometru standard cu carcasă din tablă de oțel, scală simplă în bar, racord radial în partea inferioară, G 1/4, clasa de calitate 1, 6, domeniu de măsurare -1 / 0, 0 bar, Ø 63. Manometru cu tub elastic în execuție standard. Potrivit pentru medii gazoase, lichide, ne-vâscoase și ne-cristalizante, care nu atacă aliajele de cupru.

Caracteristică:

  • Carcasă: Tablă de oţel
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 111,10
  • element de măsurare: aliaj de cupru
  • Clasa de calitate: 1,6
  • mecanism de indicare: aliaj de cupru
  • Diametru: 63 mm
  • Vizieră: Plastic
  • Poziție de conectare: radial jos
  • Domeniu de măsurare max. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. bar: -1 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -20 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -20 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 0,05 bar
  • Limită inferioară / superioară a domeniului de măsurare: Vid