• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Standardní manometr, ocelové pouzdro, G 1/4 dole, -1/0, 0 bar, Ø 63

Artiklové číslo: 101786

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 0 bar
Délka 63 mm
Šířka 63 mm
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 63 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101786
EAN / GTIN 4047322107105

Popis

Popis:

Standardní manometr s ocelovým plechovým pouzdrem, jednoduchá stupnice v barech, přípojka radiálně dole, G 1/4, třída kvality 1, 6, měřicí rozsah -1 / 0, 0 bar, Ø 63. Trubkový manometr ve standardním provedení. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Ocelový plech
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 111,10
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Třída jakosti: 1,6
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 63 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vysávání