Amplificatore a spina 24 V CC per «posiflow», G 1/4 e G 3/8

Codice art.: 101650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tensione nominale 24 V
Zona di protezione ESD (EPA) no
Alimentazione Alimentazione di rete
Materiale corpo plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101650
EAN / GTIN 4047322163590
Codice del produttore 101650
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Amplificatore a spina 24 V CC per valvola di regolazione proporzionale «posiflow», G 1/4 e G 3/8, campo di temperatura da -10 °C a 75 °C. Per la conversione del segnale standard 0 - 10 V, 0 - 20 mA o 4 - 20 mA (regolabile) in una corrente impressa (0 - 1 A). La corrente impressa è modulata in ampiezza di impulso e garantisce un controllo a bassa isteresi e a temperatura stabile. Con tempo di ritardo regolabile (On/Off, regolabile da 0, 1 a 3 sec.). La corrente minima e massima di alimentazione della bobina è regolabile in funzione dei segnali di regolazione.

Proprietà:

  • Cassettiera: PA
  • per dispositivi: G 1/4, G 3/8
  • Tensione di esercizio: 24 V DC
  • Intervallo di temperatura max.: 75 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C